サカセ
サカセ 木製棚板 各種
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
62-0852-87
注文コード
60676747
品番
HP63-000
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SHT-63・STC-63 自在棚タイプ用
材質
パーティクルボード
色
ホワイト
主な用途
STC60-M用(作業台キャビネット)
アズワン品番
62-0852-87
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
313×413×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000