BIGMAN(ビッグマン)
ミニハツリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60676814
品番
BH-02
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)
180
仕様
強力貫通型
寸法(mm)
180×35×35
色
レッド
質量(g)
115
タイプ
ミニ
先端幅(mm)
15