- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954

- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954
- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954
- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954
- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954
- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954
- ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン) 60676954

ミラーフェイスハンマースチール柄 両口

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60676954品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP

仕様パイプ柄グリップ付材質頭:スチール、グリップ:PP寸法(mm)270×78×22質量(g)415タイプ両口頭径(Φmm)22-25(楕円形)表面処理ミラー仕上頭部長(mm)78頭質量(g)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする