P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009

P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009
P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009
P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009
P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009
P-1 ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm パシフィックウェーブ 60677009

ジェルトロン トップマットレス 700×605×25mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60677009品番P-1
参考基準価格(税別)¥25,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

今お使いの寝具の上に敷くだけで体圧分散性通気性衛生性をアップさせ床ずれ防止効果を高めます。薄型で持ち運びもできるので様々なシーンで活用可能です。汚れた場合はカバー・中身とも水洗いすることが可能で衛生的に使用できます。

材質マットレス/ジェルトロン・高通気ウレタン、カバー/ポリエステル質量(kg)2.7コード福祉用具届出コード:00839-Z00003アズワン品番67-8192-67洗濯方法(本体)手洗い可。曲げたり、畳んだりせずに平な状態で、温度は40℃以下。平らな状態を保ったまま日陰干しで乾燥(乾燥温度は50℃以下)・(カバー)洗濯機可・乾燥機可(60℃まで)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×60.5×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする