iHelp
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大開口(mm)
19
19
24
29
34
全長(mm)
150
150
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677313
品番
IH-15MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。
滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様
グリップ付
材質
[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
全長(mm)
150
色
グリーン
質量(g)
136
最大開口(mm)
19
サイズ(mm)
150×70×30