iHelp
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
最大開口(mm)
29
19
24
29
34
全長(mm)
250
150
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60677338
品番
IH-25MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。
滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様
グリップ付
材質
[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
全長(mm)
250
色
レッド
質量(g)
414
最大開口(mm)
29
サイズ(mm)
250×85×35