曜日別特売
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408

R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408
R-150FV ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン) 60677408

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード60677408品番R-150FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。
狭い箇所での配線・切断作業に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。
セーフティコード対応。
バネ付で連続切断作業も快適。

寸法(mm)150先端先細バネ有り仕様くわえ部ギザ付材質特殊鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(鉄線)Φ1.5mm(銅線)Φ2.6mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする