MT-100 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60677873

MT-100 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60677873
MT-100 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60677873
MT-100 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン) 60677873

引廻し鋸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60677873品番MT-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60677873
2018-03-31
用途: 天井の開口に使用

基本使い捨てのような物なので、最も安い物を購入していますが、長さもグリップの形状も使いやすくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする