曜日別特売
IS2501 詰替え用 アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン) 60678135

詰替え用 アロエ・ロイヤル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60678135品番IS2501
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。

商品タイプ詰替え用質量(kg)2.5kg繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 農作業や畑作業

油汚れはもちろんのこと、草取りしたときの汚れも綺麗におちました。

対象商品 : 60678135
2023-06-24
用途: 工場仕事や、現場仕事の終わりに使用
八ッ橋設備株式会社建設業・工事業

油汚れ落ちが大変良く、毎日使っていても肌が痛まないのも気に入っている。

対象商品 : 60678135
2023-06-14
用途: グリスや油等で汚れた手を洗う時
製造業

今月(2023年6月)に購入した分の品質が以前購入した物に比べ非常に低下していました。
具体的に言うとスクラブの粒度が非常に荒くなり更にスクラブの量が少ない(荒くなった分そう感じるだけ?)ため汚れが落ちにくく成り手洗いにかかる時間も洗剤の量も余計にかかってしまう様になりました。
不良品にせよ仕様変更にせよ非常に不満に思っております。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

使用状況等も含めてお客様窓口までご連絡をお願いいたします。お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 60678135
2020-11-19
用途: 工場製作作業後の手洗い
株式会社残間金属工業建設業・工事業

汚れ落ち、使いやすさ、におい使用感
など他のものより良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする