曜日別特売
BWB-360BK 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン) 60678266

BWB-360BK 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン) 60678266
BWB-360BK 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン) 60678266
BWB-360BK 強厚PROベルトロング BIGMAN(ビッグマン) 60678266

強厚PROベルトロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)243
内容量1個注文コード60678266品番BWB-360BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

超ロングサイズ。
縦折れに強いGI織3.2ミリ厚ベルト。

仕様GI織使用方法1.ベルトのセンターにある金具部分のマジック式テープを剥がす。、2.金具ループからマジック式テープのついたベルトを抜き取る。、3.バックルまでベルトを抜き取る。材質PP寸法(mm)1500×48×3.2ブラック質量(g)243タイプ超ロングベルト幅(mm)48ベルト厚(mm)3.2ベルト長さ(cm)150適応ウエスト(cm)87~150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする