曜日別特売
BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336

BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336
BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336
BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336
BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336
BK-30 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン) 60678336

金切ノコ 250mm 替刃2枚付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60678336品番BK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

金切鋸は押して切る。

仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする