BIGMAN(ビッグマン)
金切鋸刃 グリップソー 中目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60678354
品番
#2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様
中目・フレックス加工・JISB4751-1適合
材質
SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
寸法(mm)
265×12×0.64
全長(mm)
250
質量(g)
33
タイプ
ハンドソー
枚数
2枚
山数
24山/インチ当り