BIGMAN(ビッグマン)
金切鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
240
注文コード
60678476
品番
IK-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
本職用スムーズな切れ味。
用途
曲線切
全長(mm)
240
切断能力(mm)
0.3
適合材
ブリキ板・トタン板