曜日別特売
TMRL-02 カラビナ BIGMAN(ビッグマン) 60679395

TMRL-02 カラビナ BIGMAN(ビッグマン) 60679395
TMRL-02 カラビナ BIGMAN(ビッグマン) 60679395

カラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード60679395品番TMRL-02
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)

イエロー材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)75×43×9質量(g)10タイプLシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60679395
2024-01-30
用途: 鍵等に付けて管理する時
その他業種

とてもよく光り、使い勝手に優れた商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする