ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60679858 品番 #1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
材質ステンレス 寸法(mm)125×10×4 質量(g)18 タイプAA直 サイズ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする