#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912

#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912
#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912
#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912
#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912
#7 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679912

ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ筋入直
質量(g)24
内容量1個注文コード60679912品番#7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質ステンレス寸法(mm)150×10×8質量(g)24タイプ筋入直サイズ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする