BIGMAN(ビッグマン)
ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
ツル首
AA直
AA曲
筋入直
筋入曲
筋入ベビー用
切手用
逆作用小
逆作用大
質量(g)
25
18
26
24
12
17
16
38
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60679937
品番
#10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
寸法(mm)
155×10×7
質量(g)
25
タイプ
ツル首
サイズ(mm)
155