#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946

#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946
#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946
#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946
#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946
#11 ピンセット BIGMAN(ビッグマン) 60679946

ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ筋入ベビー用
質量(g)12
内容量1個注文コード60679946品番#11
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質ステンレス寸法(mm)110×8×4質量(g)12タイプ筋入ベビー用サイズ(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする