TY-776C シムス肛門鏡 TY-776シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60680098

シムス肛門鏡 TY-776シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本仕様線状 幅20mm 深さ70mm 真鍮製注文コード60680098品番TY-776C
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様線状 幅20mm 深さ70mm 真鍮製形状線状幅(mm)20深さ(mm)70アズワン品番61-9231-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする