iHelp
樹脂バネクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口幅(mm)
29
9
13
23
29
開口幅(mm)
最大:65
最大:25
最大:35
最大:45
最大:65
最大:95
全長(mm)
150
60
90
110
150
205
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680138
品番
IC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
質量(g)
84
材質
[本体] ナイロン [口樹脂] PE [バネ] スチール
全長(mm)
150
口幅(mm)
29
開口幅(mm)
最大:65