iHelp
スリムセーフティコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クリアーグリーン
クリアー
クリアーブラック
クリアーグリーン
クリアーブルー
クリアーレッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60680366
品番
IBT-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
色
クリアーグリーン
材質
ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)
約390
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.55
コード径(Φmm)
約2.0
荷重(g)
最大500
最長寸法(mm)
約1600