曜日別特売
HK-210 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン) 60681188

HK-210 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン) 60681188
HK-210 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン) 60681188
HK-210 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン) 60681188
HK-210 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン) 60681188

断熱材カットナイフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60681188品番HK-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に

寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60681188
2020-10-19
用途: スタイロフォーム40ミリとプラダン4ミリの加工
その他業種

スタイロフォームもプラダンも驚くほどサクサク切れ、作業効率大幅アップ。非力な女子作業者にも好評。

対象商品 : 60681188
2018-04-01
用途: 保温工事

保温筒の加工で使用。価格もサイズも手ごろで使いやすいです。ハードな鞘が付いていればもっと良かったが、満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする