曜日別特売
#202 虫ばね BIGMAN(ビッグマン) 60681346

虫ばね

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード60681346品番#202
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用

質量(g)9入数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 剪定ハサミ用として

剪定中に紛失したバネの代用として使用しました。バネの両端は円形ではなくバネが曲げてあり、手元の剪定ハサミに使用する為には加工が必要でした。価格も安く二本入りなので再度紛失して使えます。もちろん使用状況も良好です。

対象商品 : 60681346
2022-03-26
用途: 剪定

40年モノの剪定鋏が復活して嬉しいです。助かりました。

対象商品 : 60681346
2018-01-05
用途: 工房周り木々手入れ鋏のメインテナンスに使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品 : 60681346
2019-02-20
用途: 庭木の剪定
サービス業

剪定鋏のバネが1年ほど前に破損したので、そのまま保管して他の鋏を使っていましたがその鋏もあまり使い勝手が悪いので、以前使っていた鋏の虫ばねを付け替えて使用した所、以前の様に作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする