曜日別特売
BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452

BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452
BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452
BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452
BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452
BSP-6 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン) 60681452

超硬自動センターポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60681452品番BSP-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。

仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする