BIGMAN(ビッグマン)
追入のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60681705
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
用途
一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様
鋼付
材質
刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)
230
質量(g)
240
タイプ
追入のみ
刃幅(mm)
36