BIGMAN(ビッグマン)
片手鍬 (110A型)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60682466
品番
G-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
穴掘り・土おこしに
寸法(mm)
340×110×73
質量(g)
223
タイプ
110A型
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
73
柄長さ(mm)
約320