曜日別特売
TA タイミングエイド 3回分 相模ゴム 60683571

TA タイミングエイド 3回分 相模ゴム 60683571
TA タイミングエイド 3回分 相模ゴム 60683571
TA タイミングエイド 3回分 相模ゴム 60683571

タイミングエイド 3回分

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3回分)注文コード60683571品番TA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

性機能障害の方用のセルフシリンジ法キットです。なめらかで滑りやすい形状で表面加工を施しています。シャフト(挿入部)先端が子宮口の周辺に届きやすいよう約110mmに設計されています。採取した精液を吸引しやすい角度にセットできる容器スタンドが付いています。

セット内容カテーテル×3本、シリンジ×3本、採精容器×3個、組み立て式容器スタンド×3枚材質カテーテル/シリコーンゴム、シリンジ・採精容器/PP(ポリプロピレン)、組み立て式容器スタンド/紙製アズワン品番66-0003-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000002医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする