973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683

973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683
973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683
973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683
973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683
973133 職人ステッカー 職人道楽 60683683

職人ステッカー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容土建屋タイプ注文コード60683683品番973133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

耐光印刷で車等に貼っても約3年はほとんど色落ちしません。
道具の目印に。

文字内容土建屋取付方式ステッカー材質ユポ80u・サンカラットラミネート寸法(mm)60×140質量(g)5タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 自分用

もう少し大きいサイズだと良かったです。
意外と小さかったです。残念。

対象商品 : 60684128
2023-05-05
用途: 外国人へのお土産
自動車・二輪車・自転車関連業

アメリカの工場に出張の際のお土産に購入。
結構喜んでもらえたのでこういうのもありかもしれませんね。
ヘルメットに貼ってました。

対象商品 : 60684076
2021-12-25
用途: 工具に張り付け
77建設業・工事業

意外と言うか、購入する人は満足でしょう。
欲を言えば、もう少し粘着力があると良いと思う。

対象商品 : 60684173
2019-10-23
用途: 自分の道具に
建設業・工事業

前にも購入したので自分の道具が解りやすくリピート買いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする