Jiangsu RuiTian Medical Technology
ディスポーザブル回転生検鉗子 Sシリーズ 1箱 10本入 SRFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
60684061
品番
SRF03-11023230
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
繰り返し開閉し360°同時回転が可能。
仕様
外径2.3mm 有効長2300mm
口径(Φmm)
鉗子:2.8
有効長(mm)
2300
外径
2.3mm
アズワン品番
68-9198-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000