曜日別特売
‐ 透水シート タキロンシーアイ 60685004

透水シート

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60685004品番
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途雨水浸透ますや浸透管は雨水を流すために穴あき形状になっています。降雨時には土中の水が浸透管に侵入する逆流があり、このとき周囲の土や泥を浸透ますや浸透管内部に吸引し、堆積しますので必ず透水シートで砕石の周囲を保護してください。材質ポリエステル厚さ(mm)3寸法(幅W×長さL)(m)1×10透水係数(cm/s)0.8±0.2
注意
屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60685004
2023-05-06
用途: 我が家の庭で雨が続いて降るとぬかるみが出来るので改善したい時に
サービス業

φ50の暗渠を約8M溝を掘りこのシートと暗渠管及び砕石15~20mm以上の物と
一緒に埋め込みました。管の長さに対しこのシートの量が充分以上在るので
二重巻にして使用した。長期に使用できる事を期待している。
未だ設置後に長雨が降って居らず天気の様子と暗渠管を既存コンクリート枡に接続したので時々排水状況を確認していきたい。良い品質のシートが買えたと思っている。

対象商品 : 60685004
2023-05-06
用途: 庭の暗渠排水に使用
SIDE-7

庭の水はけが非常に悪くて、暗渠排水を作ることにしました。
暗渠排水パイプを埋める際に、この透水シートを巻きました。
非常に使いやすく役に立ちました。

対象商品 : 60685004
2022-06-21
用途: 暗渠管設置
その他業種

水はけを改善するため暗渠管をシートでくるみ上に単粒砕石を敷きました。細かい土はシートの上に残り暗渠管を保護。素材は柔らかく多少引っ張っても破れることなく作業できました。

1が参考にしています
対象商品 : 60685004
2022-07-06
用途: 雨水枡の設置に使用

雨樋の位置を変更したため雨水桝を設置しました。
透水性も全く問題ありません。

対象商品 : 60685004
2022-09-09
用途: 暗渠パイプ用
サービス業

暗渠パイプを埋設する時にパイプの目詰まり防止のために使用しました。適度に厚みがあるので巻きやすくて使いやすいです。もう少し安ければ良いのですが

対象商品 : 60685004
2022-03-15
用途: 暗渠排水の設置
その他業種

容易に加工ができ、軽いため運搬も負担なくできました。

対象商品 : 60685004
2021-05-17
用途: 暗渠排水工事
有限会社 藤高組建設業・工事業

軽いから持ち運び良し、加工しやすく、丈夫で良いと思います。

対象商品 : 60685004
2020-06-09
用途: 浸透マス工事

浸透マス工事に使用したが、砂利の下に敷く防草シートとしても使えるか?

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする