曜日別特売
‐ マスヨウシールパッキン ミヤコ 60685013

マスヨウシールパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ50注文コード60685013品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

シントーマスLにもご使用いただけます。

寸法D(mm)18サイズ50寸法B(Φmm)58寸法A(Φmm)87外径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする