※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
包装用 和紙粘着テープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(80巻)
1箱(80巻)
1箱(70巻)
1箱(50巻)
1箱(40巻)
1箱(20巻)
テープ幅(mm)
15
15
18
24
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80巻)
注文コード
60685363
品番
#112 15×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適したロングセラー商品です。
薄くしなやかな和紙。伝統の風合いを活かしたラッピングに。
用途
軽包装用
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ厚さ(mm)
0.093
主な用途
梱包用
基材
特殊和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/cm)
1.24
伸び(%)
6
引張強度(N/cm)
32.8
RoHS指令(10物質対応)
対応