曜日別特売
MA-E5050-W ドレッシングテープW 5mタイプ ミリオンエイド 60685768

ドレッシングテープW 5mタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(16巻)
寸法(幅Wmm×長さLm)50×5
内容量1ケース(16巻)注文コード60685768品番MA-E5050-W
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

●透明なフィルムなので、貼付部位の観察が可能です。●防水性があるので、貼付したままシャワー浴や入浴が可能です。●手袋をつけたままでも、剥離紙の両端を持って貼ることができます。

仕様No.50 1ケース 16巻入材質基材:ポリウレタン、粘着剤:アクリル系寸法(幅Wmm×長さLm)50×5アズワン品番61-9711-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする