SPMT 12 04 08-UM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 サンドビック 60688293

SPMT 12 04 08-UM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 サンドビック 60688293
SPMT 12 04 08-UM 1125 CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形 サンドビック 60688293

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)11.9
材種1125
内容量1箱(10個)注文コード60688293品番SPMT 12 04 08-UM 1125
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
中切削
チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ12チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)08適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーUM(中荒旋削)材種1125被削材M切刃長さ(mm)11.9勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする