※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
1次電圧
0-100V
0-100V
0-200V-220V
電流(A)
0.25
0.25
0.5
1
2
3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691076
品番
CA-19
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.15
寸法H(mm)
36
電流(A)
0.25
寸法L(mm)
61
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
39
寸法W(mm)
43
取付穴(mm)
Φ4.0×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)