※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 9V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1次電圧
0-100V
0-100V
0-200V-220V
電流(A)
3
1
0.25
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60691444
品番
CA-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-9V
質量(kg)
0.91
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
60
電流(A)
3
形状
BL型/ラグ端子式
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
63
寸法W(mm)
70
取付穴(mm)
Φ4.5×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)