曜日別特売
FB-263 複巻トランス 26V 相原電機 60691794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複巻トランス 26V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(A)3
内容量1個注文コード60691794品番FB-263
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻形状SL型/ラグ端子式質量(kg)2.5寸法L(mm)-寸法H(mm)75電流(A)3寸法A(mm)62寸法D(mm)95寸法B(mm)78寸法W(mm)86取付穴(mm)Φ4.5×10絶縁種別A取付穴径(Φmm)4.5×10容量(A)31次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
関連資料:製品図面(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする