曜日別特売
423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558

423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558
423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558
423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558
423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558
423504 ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入 長谷川綿行 60692558

ハセメンニトリルグローブ ブルー 200枚×10箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番67-4928-73
内容量1ケース(10箱×200枚)注文コード60692558品番423504
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

●薄手で装着感を重視したニトリル手袋です。●パウダーフリー、ラテックスフリーです。●指先は滑り止め加工済です。●本製品は一般医療機器です。

仕様S全長約230mm手のひらまわり(cm)約8.5アズワン品番67-4928-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000095医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする