9256 ハッピーふあっとスリープ ハッピーおがわ 60692619

9256 ハッピーふあっとスリープ ハッピーおがわ 60692619
9256 ハッピーふあっとスリープ ハッピーおがわ 60692619

ハッピーふあっとスリープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード60692619品番9256
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

●高反発性がありながら、2枚重ねカバーであたり柔らかな寝心地です。●三分割仕様で中材の管理も便利な、床ずれ防止マットレスです。

仕様910×1920×30mm材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、外カバー/ポリエステル100%質量(kg)3.8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1920×30アズワン品番7-1419-02洗濯方法手洗い/乾燥機不可(陰干し)/脱水機(外カバーのみ)可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする