303-76-10 ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ アコマ医科工業 60694326

303-76-10 ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ アコマ医科工業 60694326
303-76-10 ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ アコマ医科工業 60694326
303-76-10 ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ アコマ医科工業 60694326
303-76-10 ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ アコマ医科工業 60694326

ブライトプロオムニ ミラー 303-76シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕様No.0S 1箱 10個入注文コード60694326品番303-76-10
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●ハンドルとブレードが予め接続されているので直ちに使用可能です●超高輝度白色LEDが直接声門エリアを照射します●ブレードの色によりサイズ識別が容易です。またハンドル底部にサイズが印字されています●滅菌済

仕様No.0S 1箱 10個入全長80.3mm、チップの幅:11.2mmアズワン品番64-0976-91一般的名称JMDNコード:70948009
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする