シルクス
プローブシールド PSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚)
1箱(30枚)
1箱(25枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
60694825
品番
PS-30
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
●カバー内へのジェル挿入が不要です。●セッティングが簡単・スピーディー。●カバーの密着性が高いため、画質が安定します。●伸縮素材を使用のため、破れにくいです。
仕様
体表面用超音波プローブカバー 15×30cm 30枚入
サイズ
15×30cm
アズワン品番
68-0720-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10015000012
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000