※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 100V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(VA)
5
3
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60694926
品番
SLA-05
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-100V
容量(VA)
5
仕様
一次、二次間シールド付(E)
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
44
寸法W(mm)
50
取付穴(mm)
Φ4.0×7.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)