※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
複巻トランス 15V
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
電流(A)
0.05×2
0.05×2
0.3×2
0.5×2
1.0×2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60695495
品番
SW-15005
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-12V-15V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL型/ラグ端子式
質量(kg)
0.15
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
36
電流(A)
0.05×2
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
39
寸法W(mm)
43
取付穴(mm)
Φ4.0×6.0
関連資料:
製品図面(0.1MB)