パオック
ハイパワーエアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60697184
品番
PAD-14H
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
広範囲での強力吹き飛ばし作業に便利です
接続ねじ
(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4
空気消費量(L/min)
約300(0.6MPa時)
吐出空気量(L/min)
約600(0.6MPa時)
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
200×140×25
本体質量(g)
約150
適合流体
空気