曜日別特売
MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697254

 

MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697254
MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697254
MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697254
MTHT-10MnSi TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 60697254
モノタロウ

TIG溶接棒 軟鋼用

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(5kg)棒径(Φmm)1.2注文コード60697254品番MTHT-10MnSi
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。

用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒径(Φmm)1.2棒長(mm)1000
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※溶接の際発生するヒュームとガスは健康を損なう恐れがあります。排気、換気の実施、呼吸用保護具の着用を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60697288
2025-04-11
用途: 溶接作業
有限会社 大成工業製造業

安価で使いやすく 購入してすぐに届くので たいへん満足しています

対象商品 : 60697288
2023-05-17
用途: TIG溶接
有限会社村田産業

国産の物との差はなく問題なく使えます。ほかのサイズ(3.2)も欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60697263
2022-04-07
用途: 台車の作成時の溶接
運輸・通信業

癖が無く溶接がしやすい。
結菜がれもいいし強度の十分

対象商品 : 60697288
2021-02-25
用途: 鉄工全般
田中工房

長年本職で神鋼TGS50を使用して来ましたが、リタイヤ後の趣味としてのコスト重視でMonotaRO製を使用しています。使用感はTGS50より組成が柔らかい感じ

5が参考にしています
対象商品 : 60697254
2020-09-27
用途: 溶接

安い割に使いやすくてコストパホーマンスは良いんじゃないか。

1が参考にしています
2020-09-01
用途: アングル架台等
建設業・工事業

コスパは最高
アングル架台等、大して強度がいらないの物なら
十分使えると、思う。

対象商品 : 60697263
2020-11-13
用途: 溶接

満足しております。コストがもう少し安くなってほしいです。

対象商品 : 60697288
2020-04-28
用途: 機械部品制作の時

溶け込みも良く価格も非常に安いので助かります
またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする