LFBTRF12UF-LG フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット 60698295

LFBTRF12UF-LG フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット 60698295
LFBTRF12UF-LG フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロット 60698295

フリクションボールスリム用 0.38mm替芯

(74件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色ライトグリーン
ライトグリーン
グリーン
ブルーブラック
オレンジ
ライトブルー
スカイブルー
アプリコットオレンジ
ピンク
フォレストグリーン
コーラルピンク
バイオレット
ブラウン
ローズ
パープル
ワインレッド
ハニーイエロー
ベビーピンク
ブラック
レッド
ブルー
ブラック&レッド&ブルー
内容量1本注文コード60698295品番LFBTRF12UF-LG
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ライトグリーン全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 手帳や図面の修正に使用
卸売・小売業

書類への細かい書き込みに使用しています。インクの出が悪くなったらすぐに交換することで、0.38mm特有のカリカリとした書き味を維持できます。純正品なので掠れや液漏れなどのトラブルもなく、最後まで安定して使い切れるのが魅力です。

2026-01-23
用途: 手帳のアンダーライン用に

手帳でアンダーラインを引く際にこれまでフォレストグリーンを使っていましたが、紙質(トモエリバー)の影響かちょっと薄くて見づらく感じたので、グリーンを購入してみました。

2026-01-06
用途: インク交換
株式会社新和光学

このメーカーの交換部品は多種にあるので、本体の型式や交換インクに印字されている品番をよく確認しておくと安心して注文できる。今回は0.5から0.38へ細いものに変更して使用している。そのあたりの説明もしっかりモノタロウでは表記されているので安心できる

2026-02-27
用途: 会社で使用

シャーペン禁止の職場で使用。将来はもっと細いのも欲しいですね!

2025-12-22
用途: 事務作業
明日亭レーシングサービス

事務消耗品です。安価なので助かってます。メーカー品ですので、使用感も問題ありません。

2025-03-17
用途: 事務作業
製造業

ブルーはよく使用するのと無くやりやすいので3本セットは助かります。

2が参考にしています
2024-12-12
用途: 社内でのメモなど

ノートに書くときにはこのサイズが一番書きやすい。
間違えても消せるので心置きなく書いて消してが出来る。
一度使ったら手放せないです。

対象商品 : 08529702
2024-06-15
用途: 書類作成
学校法人白頭学院教育・研究機関

小さい枠に書く時に文字がつぶれなくていい感じにきれいに書けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする