275400 ミポア (R) フィルムパッド メンリッケ 60698971

ミポア (R) フィルムパッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(30枚)
サイズ9cm×10cm
パッドサイズ(cm)4.5×4
内容量1箱(30枚)注文コード60698971品番275400
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

●非固着性吸収パッド付きフィルムドレッシング●フレーム状リケイ紙の貼付システムで、完全に清潔操作が可能●固定力にも優れた、皮膚にやさしいアクリル系粘着剤

仕様1箱 30枚入材質ポリウレタン、アクリル、レーヨン、ポリエステルサイズ9cm×10cmアズワン品番63-1331-02パッドサイズ(cm)4.5×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする