TY-428B ムッシュ止血鉗子 TYシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 60699068

ムッシュ止血鉗子 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード60699068品番TY-428B
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様反 有鈎 ネジ止 全長12.5cm全長12.5cm先端形状反、有鈎アズワン品番61-9228-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする