曜日別特売
HM-3005 メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ ホギ 60699321

メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番63-1276-27
内容量1巻注文コード60699321品番HM-3005
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●内容物が見える片面フィルムタイプです。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。

仕様240mm×200m 1巻入材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム寸法(幅Wmm×長さLm)240×200アズワン品番63-1276-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする