HM3003RSB240 メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ ホギ 60699366

メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
アズワン品番63-1276-44
63-1276-44
63-1276-37
63-1276-43
63-1276-49
63-1276-41
63-1276-48
63-1276-51
63-1276-50
63-1276-47
63-1276-36
63-1276-55
63-1276-45
63-1276-40
63-1276-33
63-1276-58
63-1276-56
63-1276-57
63-1276-35
63-1276-52
63-1276-59
63-1276-34
内容量1箱(1000枚)注文コード60699366品番HM3003RSB240
参考基準価格(税別)¥17,060販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

●内容物が見える片面フィルムタイプです。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。

仕様150×240mm 1000枚入シール幅(mm)10アズワン品番63-1276-44幅×長さ(mm)150×240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする